PAULMANN - LED GU10 470lm 2700K 5,9W white switch 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28797
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 5.9 W
Lichtstrom - 470 lm
Lampenlichtausbeute - 79.66 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870287972
Sonepar Artikelnummer
120957531
Hersteller Artikelnummer
28797
Hersteller Typ
28797
Hersteller Artikel Nr.:
28797
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
5.9 W
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
79.66 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Nennstrom:
46 mA
Leistungsfaktor:
0.56
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lichtstärke:
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
0 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
56 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
PAR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.021 kg


