Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LED GU10 750lm 4000K 36° schwarz matt dim 8W 230V RAL9004

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29167

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 8 W

  • Lichtstrom - 750 lm

  • Lampenlichtausbeute - 93.75 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870291672

Sonepar Artikelnummer

121129099

Hersteller Artikelnummer

29167

Hersteller Typ

29167

Hersteller Artikel Nr.:

29167

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

8 W

Lichtstrom:

750 lm

Lampenlichtausbeute:

93.75 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

42 mA

Leistungsfaktor:

0.8

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

750 lm

Lichtstärke:

1200 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

0 .. 36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

PAR16

Klirrfaktor (THD):

77.5 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.053 kg

Standard 230V LED Reflektor GU10 750lm 8W 4000K dimmbar Schwarz matt