PAULMANN - LED GU5,3 445lm 4000K 36° Black matt dim 12V 6,5W RAL9004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28872
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 6.5 W
Lichtstrom - 445 lm
Lampenlichtausbeute - 68.46 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870288726
Sonepar Artikelnummer
120958960
Hersteller Artikelnummer
28872
Hersteller Typ
28872
Hersteller Artikel Nr.:
28872
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
6.5 W
Lichtstrom:
445 lm
Lampenlichtausbeute:
68.46 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU5,3
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
550 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
445 lm
Lichtstärke:
800 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
0 .. 38 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
48 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.034 kg


