Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LED GU5,3 445lm 4000K 36° White dim 12V 6,5W RAL9003

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28873

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 6.5 W

  • Lichtstrom - 445 lm

  • Lampenlichtausbeute - 68.46 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870288733

Sonepar Artikelnummer

120958961

Hersteller Artikelnummer

28873

Hersteller Typ

28873

Hersteller Artikel Nr.:

28873

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

6.5 W

Lichtstrom:

445 lm

Lampenlichtausbeute:

68.46 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU5,3

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

550 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

445 lm

Lichtstärke:

800 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

0 .. 38 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

48 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.036 kg

Standard 12V LED Reflektor GU5,3 1er-Set 445lm 6,5W 4000K dimmbar Weiß matt