PAULMANN - LED InnerGlow B75 120lm 1800K spiral dim E27 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28827
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 3.6 W
Lichtstrom - 120 lm
Lampenlichtausbeute - 33.33 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870288276
Sonepar Artikelnummer
120958950
Hersteller Artikelnummer
28827
Hersteller Typ
28827
Hersteller Artikel Nr.:
28827
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
3.6 W
Lichtstrom:
120 lm
Lampenlichtausbeute:
33.33 lm/W
Lampenform:
Kerze
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
1800 K
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
120 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
Gold
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
0 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
75 mm
Länge:
162 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.113 kg


