PAULMANN - LED Kerze 2,7W E14 230V 3step dim klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28572
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 2.7 W
Lichtstrom - 250 lm
Lampenlichtausbeute - 92.59 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870285725
Sonepar Artikelnummer
120957356
Hersteller Artikelnummer
28572
Hersteller Typ
28572
Hersteller Artikel Nr.:
28572
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
2.7 W
Lichtstrom:
250 lm
Lampenlichtausbeute:
92.59 lm/W
Lampenform:
Kerze
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
24 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Lichtstärke:
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
0 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Länge:
97 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
B11
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.015 kg


