Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LED Metallic Glow Zyl schwarz Helix E27 110lm 3,5W 1800K 230V

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29082

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 3.5 W

  • Lichtstrom - 110 lm

  • Lampenlichtausbeute - 31.43 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870290828

Sonepar Artikelnummer

121067404

Hersteller Artikelnummer

29082

Hersteller Typ

29082

Hersteller Artikel Nr.:

29082

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

3.5 W

Lichtstrom:

110 lm

Lampenlichtausbeute:

31.43 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

1800 K

Nennstrom:

32 mA

Leistungsfaktor:

0.49

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

110 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

0 .. 360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

100 mm

Länge:

162 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.090 kg

Metallic Glow Standard 230V LED Leuchtmittel Zyl E27 Helix 110lm 3,5W 1800K Schwarz