Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LED Pendelleuchte Luia GU10 max. 10W Satin

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - LED Pendelleuchte Luia GU10 max. 10W Satin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 76991

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870769911

Sonepar Artikelnummer

121152884

Hersteller Artikelnummer

76991

Hersteller Typ

76991

Hersteller Artikel Nr.:

76991

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

10 W

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Geeignet für Lampenleistung:

10 W

Lichtfarbe:

sonstige

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

1500 mm

Durchmesser:

78 mm

Mit Abhängung:

Nein

Pendellänge:

300 .. 1500 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054940

Gewicht:

0.427 kg

Die Pendelleuchte Luia in Satin, Weiß matt vereint schlichtes, elegantes Design mit einer technisch anmutenden Ästhetik und eignet sich besonders für kleinere Räume. Dank ihrer hochwertigen Verarbeitung und dem ansprechenden Materialmix aus Kunststoff und Metall überzeugt sie durch eine moderne Optik. Das Pendel ist sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich einsetzbar. Im Badezimmer oder Gäste-WC sorgt die IP44-Zertifizierung dafür, dass sie auch in feuchten Umgebungen problemlos verwendet werden kann. Darüber hinaus eignet sich die Leuchte perfekt für den Einsatz über Esstischen oder Theken, wo sie mit ihrem reduzierten Design eine dezente Beleuchtung bietet. Die Länge des Pendels ist verstellbar (0,7 - 1,50 m), sodass sich die Leuchte optimal an die Raumhöhe anpassen lässt. Mit ihrer zurückhaltenden Optik fügt sie sich nahtlos in unterschiedliche Einrichtungsstile ein und erweist sich als echtes Allround-Talent. Je nach verwendetem Leuchtmittel, ist die Lampe dimmbar.