PAULMANN - LED Röhre G13 EVG 604mm 1250lm 11W 6500K opal 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29174
Nennspannung - 36 .. 44 V
Lampenleistung - 11 W
Lichtstrom - 1250 lm
Lampenlichtausbeute - 113.64 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870291740
Sonepar Artikelnummer
121129091
Hersteller Artikelnummer
29174
Hersteller Typ
29174
Hersteller Artikel Nr.:
29174
Nennspannung:
36 .. 44 V
Lampenleistung:
11 W
Lichtstrom:
1250 lm
Lampenlichtausbeute:
113.64 lm/W
Lampenform:
sonstige
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
6500 K
Nennstrom:
62 mA
Leistungsfaktor:
0.84
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1250 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
0 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
10.19 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.119 kg


