Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LED ST64 680lm E27 6,5W gold 2500K 230V

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28717

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 6.5 W

  • Lichtstrom - 680 lm

  • Lampenlichtausbeute - 104.62 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870287170

Sonepar Artikelnummer

120957340

Hersteller Artikelnummer

28717

Hersteller Typ

28717

Hersteller Artikel Nr.:

28717

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

6.5 W

Lichtstrom:

680 lm

Lampenlichtausbeute:

104.62 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2500 K

Nennstrom:

50 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

680 lm

Lichtstärke:

0 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

Gold

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

0 .. 360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

64 mm

Länge:

140 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.044 kg

Vintage Edition Standard 230V LED Kolben ST64 E27 680lm 6,5W 2500K Gold