Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LED Stripe 1m inkl Bewegungsmelder 4xAAA Batterie 2W 6V weiß Kst

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78899

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 2 W

  • Lichtstrom je Meter - 156 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870788998

Sonepar Artikelnummer

120959102

Hersteller Artikelnummer

78899

Hersteller Typ

78899

Hersteller Artikel Nr.:

78899

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

2 W

Lichtstrom je Meter:

156 lm

Lampenspannung:

6 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

sonstige

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

30

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

9

Lampenleistung je Fuß:

0.61 W

Leuchtenlichtausbeute:

78 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

2 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

800 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

1000 mm

Gesamtlänge:

1 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.059 kg

LED Strip batteriebetrieben 1m beschichtet 2W 180lm/m 30 LEDs/m 3000K