PAULMANN - LED Stripe 1m inkl Bewegungsmelder- und Dämmerungssensor Akku 1,4W 3,7V ws Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78900
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 1.4 W
Lichtstrom je Meter - 140 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870789001
Sonepar Artikelnummer
120959103
Hersteller Artikelnummer
78900
Hersteller Typ
78900
Hersteller Artikel Nr.:
78900
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
1.4 W
Lichtstrom je Meter:
140 lm
Lampenspannung:
5 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
9
Lampenleistung je Fuß:
0.43 W
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
1.4 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
800 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
1000 mm
Gesamtlänge:
1 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.083 kg


