Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PAULMANN - LED ZB GU10 330lm 5W 2700K matt dim 36° 230V

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - LED ZB GU10 330lm 5W 2700K matt dim 36° 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50128

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 4.9 W

  • Lichtstrom - 330 lm

  • Lampenlichtausbeute - 67.35 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870501283

Sonepar Artikelnummer

120958097

Hersteller Artikelnummer

50128

Hersteller Typ

50128

Hersteller Artikel Nr.:

50128

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

4.9 W

Lichtstrom:

330 lm

Lampenlichtausbeute:

67.35 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

40 mA

Leistungsfaktor:

0.55

Spannungsart:

AC

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

330 lm

Lichtstärke:

500 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

0 .. 36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.026 kg

Leuchtmittel Reflektor Smart Home Zigbee LED Reflektor 4,9 Watt Matt GU10 2.700K Warmweiß Smartes Leuchtmittel