Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Linion Abdeckung 1m Gerade Weiß Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Linion Abdeckung 1m Gerade Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98209

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870982099

Sonepar Artikelnummer

121230739

Hersteller Artikelnummer

98209

Hersteller Typ

98209

Hersteller Artikel Nr.:

98209

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.040 kg

Die praktische 1m Abdeckung für die geraden Lichtkomponenten des Linion Systems bietet eine attraktive Lösung, um bei einer Pendelmontage die Bauteile im Inneren des Kanals vor Staub zu schützen. Sie lässt sich rückseitig einschieben und sorgt so für eine einfache Montage und Demontage. Wenn nötig kann die Abdeckung einfach gekürzt werden. Farblich fügt sie sich nahtlos in das Lichtkanalsystem Linion ein und schafft ein ästhetisches und cleanes Erscheinungsbild der Pendelmontage.