Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Linion Abdeckung Kurve Schwarz Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Linion Abdeckung Kurve Schwarz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98227

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 786 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870982273

Sonepar Artikelnummer

121230740

Hersteller Artikelnummer

98227

Hersteller Typ

98227

Hersteller Artikel Nr.:

98227

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

786 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.026 kg

Linion Gurtsystem Abdeckung 1m Kurve Schwarz