Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Linion Einspeisekabel 1,75m Grau

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Linion Einspeisekabel 1,75m Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98191

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870981917

Sonepar Artikelnummer

121230733

Hersteller Artikelnummer

98191

Hersteller Typ

98191

Hersteller Artikel Nr.:

98191

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.102 kg

Linion Einspeisekabel 1,75m Grau