Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Linion Einspeisekabel 1,75m Schwarz

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Linion Einspeisekabel 1,75m Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98189

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870981894

Sonepar Artikelnummer

121230732

Hersteller Artikelnummer

98189

Hersteller Typ

98189

Hersteller Artikel Nr.:

98189

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.099 kg

Das einzigartige Lichtkanalsystem Linion setzt neue Maßstäbe, wenn es um die individuelle Raumbeleuchtung geht. Mit dem ästhetischen und klaren Design sorgt das System für eine ansprechende und fließende Beleuchtung, die maximale Flexibilität mit hoher Funktionalität vereint. Egal, ob es als Decken- oder Pendelmontage besser im Raum zur Geltung kommt - das Lichtkanalsystem Linion lässt großen Gestaltungsspielraum. Das 1,75m Einspeisekabel in Schwarz bietet zusammen mit den Linion Seilabhängungen und der passenden Linion Power Box eine optimale Lösung zur Gestaltung von Pendellösungen. Diese schaffen eine beeindruckende Lichtinszenierung und sorgen für eine einladende Atmosphäre in verschiedenen Räumen, sei es im Essbereich, im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer. Das Einspeisekabel ist farblich auf die Linion Lichtkomponenten abgestimmt, sodass es sich optisch nahtlos in das Beleuchtungssystem einfügt.