Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Linion Power Box 120VA DC 24V RAL 9004 Signalschwarz

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Linion Power Box 120VA DC 24V RAL 9004 Signalschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98206

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870982068

Sonepar Artikelnummer

121230736

Hersteller Artikelnummer

98206

Hersteller Typ

98206

Hersteller Artikel Nr.:

98206

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.839 kg

Linion Power Box Signalschwarz 230/24V 120VA Signalschwarz