Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Linion Power Box ZB Dim 180VA DC 24V RAL 9004 Signalschwarz

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Linion Power Box ZB Dim 180VA DC 24V RAL 9004 Signalschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98178

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870981788

Sonepar Artikelnummer

121230726

Hersteller Artikelnummer

98178

Hersteller Typ

98178

Hersteller Artikel Nr.:

98178

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.909 kg

Linion Power Box Signalschwarz 230/24V 180VA Signalschwarz