Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Linion Power Box ZB Dim 180VA DC 24V RAL 9006 Weißaluminium

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Linion Power Box ZB Dim 180VA DC 24V RAL 9006 Weißaluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98179

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - Chrom

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870981795

Sonepar Artikelnummer

121230727

Hersteller Artikelnummer

98179

Hersteller Typ

98179

Hersteller Artikel Nr.:

98179

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

Chrom

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.910 kg

Das einzigartige Lichtkanalsystem Linion setzt neue Maßstäbe, wenn es um die individuelle Raumbeleuchtung geht. Mit dem ästhetischen und klaren Design sorgt das System für eine ansprechende und fließende Beleuchtung. Die Linion Power Box Zigbee in Chrom matt ist als Einspeisungsmodul für indirekte Stromauslässe ideal geeignet. Sie ist problemlos für eine Leistung von 144 Watt einsetzbar, sodass die Komponenten bis zu einer Systemlänge von 8 Metern zusammengesetzt werden können. Im Lieferumfang sind neben zwei Endkappan zwei 50cm Anschlusskabel enthalten, um flexibel die Lichtkomponenten an der Decke zu erreichen. Für die Pendellösung ist optional ein 175cm Kabel erhältlich, um die Power Box als Deckenbaldachin nutzen zu können. Die smarte Power Box verfügt neben dem verbauten Trafo über eine Zigbee 3.0 Schnittstelle. Das innovative Lichtkanalsystem lässt sich dadurch einfach und bequem per Fernbedienung, Sprachsteuerung oder Zigbee Gateway stufenlos dimmen.