Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Linion Seilabhängung 1,5m Signalschwarz

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Linion Seilabhängung 1,5m Signalschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98187

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870981870

Sonepar Artikelnummer

121230730

Hersteller Artikelnummer

98187

Hersteller Typ

98187

Hersteller Artikel Nr.:

98187

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.137 kg

Linion Seilabhängung 1,5m Signalschwarz