Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Linion Seilabhängung 1,5m Weißaluminium

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Linion Seilabhängung 1,5m Weißaluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98188

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - Chrom

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870981887

Sonepar Artikelnummer

121230731

Hersteller Artikelnummer

98188

Hersteller Typ

98188

Hersteller Artikel Nr.:

98188

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Zubehör:

Ja

Farbe:

Chrom

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.138 kg

Linion Seilabhängung 1,5m Chrom matt