PAULMANN - Living 2Easy Glas Livo Opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99842
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Glas
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870998427
Sonepar Artikelnummer
120352038
Hersteller Artikelnummer
99842
Hersteller Typ
99842
Hersteller Artikel Nr.:
99842
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Länge:
280 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
280 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.415 kg


