Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Luiana IP44 LED 16,5W WSel Ws/Kst

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Luiana IP44 LED 16,5W WSel Ws/Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75408

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870754085

Sonepar Artikelnummer

121369464

Hersteller Artikelnummer

75408

Hersteller Typ

75408

Hersteller Artikel Nr.:

75408

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Geeignet für Lampenleistung:

16.5 W

Max. Systemleistung:

18 W

Farbtemperatur:

3000 .. 5700 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Höhe/Tiefe:

65 mm

Außendurchmesser:

280 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.412 kg

Die Deckenleuchte Luiana mit White Select Funktion bietet vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten. Mithilfe eines einfachen Dip-Schalters kann die Farbtemperatur je nach Wunsch auch nach der Montage ganz einfach eingestellt werden - wahlweise 3000K für eine warmweiße Lichtatmosphäre, 4000K für neutrales Licht oder 5700K für eine tageslichtähnliche Beleuchtung. Für eine gleichmäßige Lichtverteilung und ein angenehmes Lichtgefühl im Raum sorgt der satinierte Diffusor, der sich bei Bedarf einfach abdrehen lässt. Dank des hohen IP44-Schutzes eignet sich die Deckenleuchte in Weiß besonders gut in Feuchträumen und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Sie ist somit ideal für Anwendungen in Badezimmern, Fluren, Küchen, Wirtschaftsräumen oder auf Terrassen geeignet. Zusätzliche Flexibilität schafft die innovative Power Select Funktion, mit der über den Dip-Schalter die Leistungsaufnahme der Leuchte und damit der Lumenoutput gesteuert werden kann. Je nach Bedarf kann zwischen 13 W und 18 W gewählt werden. Dadurch kann der Energieverbrauch optimiert werden, was nicht nur Kosten senkt, sondern auch gut für die Umwelt ist. In puncto Nachhaltigkeit überzeugt die Deckenleuchte Luiana außerdem mit einer besonders hohen Lebensdauer von 50.000 Stunden- ideal für eine langfristige und ressourcenschonende Nutzung!