PAULMANN - LumiTiles Cables Multi Colour 1x130cm 12V schwarz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78421
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870784211
Sonepar Artikelnummer
120959096
Hersteller Artikelnummer
78421
Hersteller Typ
78421
Hersteller Artikel Nr.:
78421
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
0
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.028 kg


