Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LumiTiles Cables Multi Colour 1x195cm 12V schwarz Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - LumiTiles Cables Multi Colour 1x195cm 12V schwarz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78422

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870784228

Sonepar Artikelnummer

120959097

Hersteller Artikelnummer

78422

Hersteller Typ

78422

Hersteller Artikel Nr.:

78422

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

0

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.040 kg

LumiTiles Kabel Square RGBW 1,95m 12V Schwarz Kunststoff