PAULMANN - LumiTiles Cables Single Colour 1x130cm 12V schwarz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78417
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870784174
Sonepar Artikelnummer
120959093
Hersteller Artikelnummer
78417
Hersteller Typ
78417
Hersteller Artikel Nr.:
78417
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
0
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.010 kg


