PAULMANN - LumiTiles Frame Profil 2m incl Diffusor Alu eloxiert/Satin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78410
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870784105
Sonepar Artikelnummer
120959087
Hersteller Artikelnummer
78410
Hersteller Typ
78410
Hersteller Artikel Nr.:
78410
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.351 kg


