Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LumiTiles Top Profil 4cm Innen Ecke Abdeckung Kst Telegrau

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - LumiTiles Top Profil 4cm Innen Ecke Abdeckung Kst Telegrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78409

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 25.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870784099

Sonepar Artikelnummer

120959086

Hersteller Artikelnummer

78409

Hersteller Typ

78409

Hersteller Artikel Nr.:

78409

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

25.5 mm

Breite:

40 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

25.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.014 kg

Das LumiTiles Top Profil Innenecke eignet sich für den einfachen Anschluss von LumiTiles Profilen an Raum-Innenecken und verdeckt dabei Profilansätze und Schnittkanten.