Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LumiTiles Top Profil 8cm Stecker Abdeckung Mitte Kst Telegrau

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - LumiTiles Top Profil 8cm Stecker Abdeckung Mitte Kst Telegrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78408

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 13.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870784082

Sonepar Artikelnummer

120959085

Hersteller Artikelnummer

78408

Hersteller Typ

78408

Hersteller Artikel Nr.:

78408

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

13.5 mm

Breite:

80 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

13.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.010 kg

LumiTiles Zubehör Profil Top Abdeckung 80x24mm Telegrau