Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LumiTiles Top Profil Einbau 1m inkl. Diffusor Alu eloxiert/Satin

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78404

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870784044

Sonepar Artikelnummer

120959081

Hersteller Artikelnummer

78404

Hersteller Typ

78404

Hersteller Artikel Nr.:

78404

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

13.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.365 kg

LumiTiles LED Strip Einbauprofil Top 1m Alu eloxiert, Satin