PAULMANN - LumiTiles Top Profil Einbau 2m inkl. Diffusor Alu eloxiert/Satin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78403
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870784037
Sonepar Artikelnummer
120959080
Hersteller Artikelnummer
78403
Hersteller Typ
78403
Hersteller Artikel Nr.:
78403
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.728 kg


