PAULMANN - MaxLED 1000 Basisset 3m Daylight IP44 Cover 6500K 35W 230/24V 60VA Silber Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70669
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 11.67 W
Lichtstrom je Meter - 880 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870706695
Sonepar Artikelnummer
120957297
Hersteller Artikelnummer
70669
Hersteller Typ
70669
Hersteller Artikel Nr.:
70669
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
11.67 W
Lichtstrom je Meter:
880 lm
Lampenspannung:
24 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
144
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
44
Lampenleistung je Fuß:
3.56 W
Leuchtenlichtausbeute:
75.43 lm/W
Spannungsart:
AC/DC
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
40 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
12.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
3000 mm
Gesamtlänge:
3 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.415 kg


