Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED 1000 Strip 2,5m Full-Line COB

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED 1000 Strip 2,5m Full-Line COB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71202

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 9.6 W

  • Lichtstrom je Meter - 1038 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870712023

Sonepar Artikelnummer

121369422

Hersteller Artikelnummer

71202

Hersteller Typ

71202

Hersteller Artikel Nr.:

71202

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

9.6 W

Lichtstrom je Meter:

1038 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 .. 6500 K

Leuchtmittel:

sonstige

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

896

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

273

Lampenleistung je Fuß:

2.93 W

Leuchtenlichtausbeute:

108.12 lm/W

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

24 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

4.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

2500 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.088 kg

Der MaxLED 1000 Full-Line COB Strip schafft eine beeindruckende Beleuchtung. Der Lichtstreifen mit einer Länge von 2,5m kann nach Bedarf mit zusätzlichen Strips, Verbindern und Steuerungseinheiten mit Fernbedienung erweitert werden. Bei der Planung ist darauf zu achten, die angegebene Maximallänge nicht zu überschreiten. Mit der RGBW-Technologie können fließende Farbtöne ausgewählt und die Tunable-White-Funktion genutzt werden. So entsteht die passende Atmosphäre, sei es entspannend warmweiß oder lebhaft bunt.