Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED 1000 Stripe 2,5m Full-Line COB

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED 1000 Stripe 2,5m Full-Line COB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71050

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

  • Lichtstrom je Meter - 1080 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870710500

Sonepar Artikelnummer

121370102

Hersteller Artikelnummer

71050

Hersteller Typ

71050

Hersteller Artikel Nr.:

71050

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

12 W

Lichtstrom je Meter:

1080 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

528

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

161

Lampenleistung je Fuß:

3.66 W

Leuchtenlichtausbeute:

90 lm/W

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

30 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

1.6 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

2500 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.056 kg

Die MaxLED 1000 Full-Line COB Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Der MaxLED 1000 COB Einzelstrip mit 528 LEDs/m erzeugt ein absolut homogenes Lichtbild ohne sichtbare Lichtpunkte. Der warmweiße Einzelstrip dient als Erweiterung zum MaxLED 1000 COB Basisset und enthält neben dem Streifen, einen Lichtverbinder. Durch den Lichtverbinder ist ein nahtloses Verbinden möglich und führt das lineare Lichtbild ohne Unterbrechung fort. Der Strip ist mit 10 mm besonders schmal und passt damit auch in sehr filigrane LED Profile. Der breite Ausstrahlwinkel von 180° verteilt das Licht optimal ohne Schattenbildung. Die durchgängige Beschichtung schützt die LEDs vor Staub und Feuchtigkeit, die Kontaktstellen haben IP20.