PAULMANN - MaxLED 1000 Stripe Edge Full-Line COB 90° Ecke 2700-6500K 0,65W 24V silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71117
Ausführung - Schlauch
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 21.67 W
Lichtstrom je Meter - 2000 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870711170
Sonepar Artikelnummer
121067322
Hersteller Artikelnummer
71117
Hersteller Typ
71117
Hersteller Artikel Nr.:
71117
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
21.67 W
Lichtstrom je Meter:
2000 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
2133
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
650
Lampenleistung je Fuß:
6.6 W
Leuchtenlichtausbeute:
92.31 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
0.65 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
2.3 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
30 mm
Gesamtlänge:
0.03 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.016 kg


