Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED 250 Basisset 3m TunW IP20 2700-6500K 11W 230/24V 24VA Silber

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79860

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 3.67 W

  • Lichtstrom je Meter - 270 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870798607

Sonepar Artikelnummer

120957697

Hersteller Artikelnummer

79860

Hersteller Typ

79860

Hersteller Artikel Nr.:

79860

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

3.67 W

Lichtstrom je Meter:

270 lm

Lampenspannung:

24 .. 230 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Leuchtmittel:

sonstige

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

30

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

9

Lampenleistung je Fuß:

1.12 W

Leuchtenlichtausbeute:

73.64 lm/W

Spannungsart:

AC/DC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

13 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

3010 mm

Höhe/Tiefe:

12.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

3000 mm

Gesamtlänge:

3 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.220 kg

MaxLED 250 LED Strip Tunable White Basisset 3m 11W 270lm/m 30 LEDs/m Tunable White 24VA