PAULMANN - MaxLED 250 Comfort Sets TV 65 RGBW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78876
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 5.12 W
Lichtstrom je Meter - 232.56 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870788769
Sonepar Artikelnummer
121370121
Hersteller Artikelnummer
78876
Hersteller Typ
78876
Hersteller Artikel Nr.:
78876
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
5.12 W
Lichtstrom je Meter:
232.56 lm
Lampenspannung:
24 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
sonstige
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
28
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
9
Lampenleistung je Fuß:
1.56 W
Leuchtenlichtausbeute:
45.45 lm/W
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
24.5 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
12.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
4300 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.287 kg


