PAULMANN - MaxLED 250 Stripe 1m RGBW IP44 Cover 3000K 7W 24V Silber Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79882
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 7 W
Lichtstrom je Meter - 230 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870798829
Sonepar Artikelnummer
120957602
Hersteller Artikelnummer
79882
Hersteller Typ
79882
Hersteller Artikel Nr.:
79882
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
7 W
Lichtstrom je Meter:
230 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
9
Lampenleistung je Fuß:
2.13 W
Leuchtenlichtausbeute:
32.86 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
7 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
12.5 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
1000 mm
Gesamtlänge:
1 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.044 kg


