Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED 250 Stripe 5m TunW IP20 2700-6500K 17,5W 24V Silber

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED 250 Stripe 5m TunW IP20 2700-6500K 17,5W 24V Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79863

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 3.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 270 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870798638

Sonepar Artikelnummer

120957652

Hersteller Artikelnummer

79863

Hersteller Typ

79863

Hersteller Artikel Nr.:

79863

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

3.5 W

Lichtstrom je Meter:

270 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Leuchtmittel:

sonstige

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

30

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

9

Lampenleistung je Fuß:

1.07 W

Leuchtenlichtausbeute:

77.14 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

17.5 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

12.5 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

5000 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.086 kg

Dieser MaxLED 250 Strip mit einer Länge von 5m ist die perfekte Ergänzung zum Basisset. Mit 17,5 Watt sind die MaxLED Strips so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Dank der intelligenten Weißlichtsteuerung Tunable White lässt sich die Lichtfarbe der Strips individuell variieren - von tageslichweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung ist alles möglich.