Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED 2x 90°- Corner Set Full-Line COB

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED 2x 90°- Corner Set Full-Line COB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71203

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870712030

Sonepar Artikelnummer

121369423

Hersteller Artikelnummer

71203

Hersteller Typ

71203

Hersteller Artikel Nr.:

71203

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

144 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

21 mm

Höhe/Tiefe:

3.6 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

21 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.011 kg

Der MaxLED 90°-Connector Full-Line COB ist eine ideale Lösung für kreative Lichtgestaltungen. Mit den transparenten COB-Ecken können Lichtstrips einfach und ohne Unterbrechung im Lichtbild um 90° verlegt werden. Die Connectoren bieten flexible Anschlussmöglichkeiten, sodass sie sowohl nach links als auch nach rechts verwendet werden können. Dadurch ist eine individuelle Anpassung an die Gegebenheiten des Raumes möglich.