Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED 500 Basis Set 3m Full-Line COB Daylight 6500K 19W 230/24V silber Kst

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED 500 Basis Set 3m Full-Line COB Daylight 6500K 19W 230/24V silber Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71124

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 6.33 W

  • Lichtstrom je Meter - 600 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870711248

Sonepar Artikelnummer

121067241

Hersteller Artikelnummer

71124

Hersteller Typ

71124

Hersteller Artikel Nr.:

71124

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

6.33 W

Lichtstrom je Meter:

600 lm

Lampenspannung:

24 .. 230 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

480

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

146

Lampenleistung je Fuß:

1.93 W

Leuchtenlichtausbeute:

94.74 lm/W

Spannungsart:

AC/DC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

21 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

1.6 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

3000 mm

Gesamtlänge:

3 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.334 kg

MaxLED 500 LED Strip Full-Line COB Basisset 3m 19W 600lm/m 480 LEDs/m 6500K 36VA