Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED 500 Basisset 1,5m TunW IP44 Cover 2700K-6500K 10W 230/24V 20VA Si Ks

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70623

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 6.67 W

  • Lichtstrom je Meter - 470 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870706237

Sonepar Artikelnummer

120957621

Hersteller Artikelnummer

70623

Hersteller Typ

70623

Hersteller Artikel Nr.:

70623

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

6.67 W

Lichtstrom je Meter:

470 lm

Lampenspannung:

24 .. 230 V

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

18

Lampenleistung je Fuß:

2.03 W

Leuchtenlichtausbeute:

70.5 lm/W

Spannungsart:

AC/DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

12 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

12.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

1500 mm

Gesamtlänge:

1.5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.331 kg

MaxLED 500 LED Strip Tunable White Basisset 1,5m beschichtet IP44 10W 550lm/m 60 LEDs/m Tunable White 20VA