Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED 500 Basisset 1,5m Warmweiß IP20

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED 500 Basisset 1,5m Warmweiß IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71232

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 3.67 W

  • Lichtstrom je Meter - 550 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870712320

Sonepar Artikelnummer

121369427

Hersteller Artikelnummer

71232

Hersteller Typ

71232

Hersteller Artikel Nr.:

71232

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

3.67 W

Lichtstrom je Meter:

550 lm

Lampenspannung:

24 .. 230 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

sonstige

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

64

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

20

Lampenleistung je Fuß:

1.12 W

Leuchtenlichtausbeute:

150 lm/W

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

7 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

12.5 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

1500 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.226 kg

Das warmweiße MaxLED 500 Basisset ist die ideale Wahl für eine moderne und energieeffiziente Beleuchtungslösung. Der Strip eignet sich hervorragend für den Einsatz in Profilen und sorgt mit einer Farbtemperatur von 2700K für ein gemütliches und blendfreies Arbeitslicht. Um jederzeit die gewünschte Lichtstimmung zu kreieren, lässt sich die Helligkeit flexibel dimmen. Mit einer Schere kann der Strip ganz einfach gekürzt werden und erleichtert so die Anpassung an individuelle Raumbegebenheiten. Da der Strip problemlos an Möbel, Regale oder Wände angebracht werden kann, eröffnen sich vielfältige Gestaltungsoptionen. Das Basisset enthält neben dem Streifen ein passendes Vorschaltgerät. Es lässt sich nach Bedarf um eine Steuerungseinheit mit Fernbedienung erweitern.