Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED 500 Basisset 10m Warmweiß IP20

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED 500 Basisset 10m Warmweiß IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71229

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 2.8 W

  • Lichtstrom je Meter - 550 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870712290

Sonepar Artikelnummer

121369424

Hersteller Artikelnummer

71229

Hersteller Typ

71229

Hersteller Artikel Nr.:

71229

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

2.8 W

Lichtstrom je Meter:

550 lm

Lampenspannung:

24 .. 230 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

sonstige

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

64

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

20

Lampenleistung je Fuß:

0.85 W

Leuchtenlichtausbeute:

196.43 lm/W

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

31.5 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

12.5 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

10000 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.528 kg

MaxLED 500 LED Strip Warmweiß Basisset 10m 28W 550lm/m 64 LEDs/m 2700K 40VA