Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED 500 Stripe 1m Warmweiss IP20 2700K 6W 24V Silber

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED 500 Stripe 1m Warmweiss IP20 2700K 6W 24V Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70581

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 6 W

  • Lichtstrom je Meter - 550 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870705810

Sonepar Artikelnummer

120957540

Hersteller Artikelnummer

70581

Hersteller Typ

70581

Hersteller Artikel Nr.:

70581

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

6 W

Lichtstrom je Meter:

550 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

sonstige

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

72

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

22

Lampenleistung je Fuß:

1.83 W

Leuchtenlichtausbeute:

91.67 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

6 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

12.5 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

1000 mm

Gesamtlänge:

1 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.029 kg

MaxLED 500 Einzelstrips mit einer Länge von 1m sind mit 6W und 550lm/m so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Warmweiße Strips sorgen für gemütliches und entspannendes Raum- und Nutzlicht. Mithilfe des Einzelstreifens kann das Basisset nach Bedarf erweitert werden. Bei der Planung darf die Maximallänge nicht überschritten werden, welche auf dem Basisset angegeben ist.