Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED 500 Stripe 2,5m Full-Line COB

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED 500 Stripe 2,5m Full-Line COB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71047

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 6 W

  • Lichtstrom je Meter - 500 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870710470

Sonepar Artikelnummer

121370099

Hersteller Artikelnummer

71047

Hersteller Typ

71047

Hersteller Artikel Nr.:

71047

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

6 W

Lichtstrom je Meter:

500 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

480

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

146

Lampenleistung je Fuß:

1.83 W

Leuchtenlichtausbeute:

83.33 lm/W

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

15 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

1.6 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

2500 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.056 kg

Ob Küchenarbeitsplatz, Werkstatt oder andere Arbeitsflächen - die MaxLED 500 Full-Line COB Strips eignen sich hervorragend als blendfreies Arbeitslicht. Der MaxLED 500 COB Einzelstrip mit 480 LEDs/m erzeugt ein absolut homogenes Lichtbild ohne sichtbare Lichtpunkte. Der warmweiße Einzelstrip dient als Erweiterung zum MaxLED 500 COB Basisset und enthält neben dem Streifen, einen Lichtverbinder. Durch den Lichtverbinder ist ein nahtloses Verbinden möglich und führt das lineare Lichtbild ohne Unterbrechung fort. Der Strip ist mit 8 mm besonders schmal und passt damit auch in sehr filigrane LED Profile. Der breite Ausstrahlwinkel von 180° verteilt das Licht optimal ohne Schattenbildung. Die durchgängige Phosphorschicht schützt die LEDs vor Staub und Feuchtigkeit, die Kontaktstellen haben IP20.