Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED 500 Stripe 2,5m Warmweiß IP20

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED 500 Stripe 2,5m Warmweiß IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71233

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 3.6 W

  • Lichtstrom je Meter - 550 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870712337

Sonepar Artikelnummer

121369428

Hersteller Artikelnummer

71233

Hersteller Typ

71233

Hersteller Artikel Nr.:

71233

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

3.6 W

Lichtstrom je Meter:

550 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

sonstige

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

64

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

20

Lampenleistung je Fuß:

1.1 W

Leuchtenlichtausbeute:

152.78 lm/W

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

9 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

12.5 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

2500 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.040 kg

Der neutralweiße MaxLED 500 LED Strip ist die ideale Wahl für eine moderne und energieeffiziente Beleuchtungslösung. Im Vergleich zu LED-Strips mit 6W/m benötigt der LED Strip mit nur 3,6W/m 40 % weniger Energie, bei gleichem Lichtoutput. Der Strip eignet sich hervorragend für den Einsatz in Profilen und sorgt mit einer Farbtemperatur von 2700K für ein gemütliches und blendfreies Arbeitslicht. Um jederzeit die gewünschte Lichtstimmung zu kreieren, lässt sich die Helligkeit flexibel dimmen. Mit einer Schere kann der Strip ganz einfach gekürzt werden und erleichtert so die Anpassung an individuelle Raumbegebenheiten. Da der Strip problemlos an Möbel, Regale oder Wände angebracht werden kann, eröffnen sich vielfältige Gestaltungsoptionen.