Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLed 500 Stripe Edge Full-Line COB 90° Ecke 6500K 0,3W 24V silber Kst

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLed 500 Stripe Edge Full-Line COB 90° Ecke 6500K 0,3W 24V silber Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71126

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

  • Lichtstrom je Meter - 1000 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870711262

Sonepar Artikelnummer

121067243

Hersteller Artikelnummer

71126

Hersteller Typ

71126

Hersteller Artikel Nr.:

71126

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

1000 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

800

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

244

Lampenleistung je Fuß:

3.05 W

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

0.3 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

1.6 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

30 mm

Gesamtlänge:

0.03 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.014 kg

MaxLED 500 LED Strip Full-Line COB Edge 0,03m 0,3W 1000lm/m 6500K