Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - MaxLED Full-Line COB Connector Set

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - MaxLED Full-Line COB Connector Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71051

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870710517

Sonepar Artikelnummer

121369748

Hersteller Artikelnummer

71051

Hersteller Typ

71051

Hersteller Artikel Nr.:

71051

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.027 kg

Das MaxLED Full-Line COB Connector Set beinhaltet 2x den COB Lichtverbinder (Direkt COB zu COB), 2x den COB zu COB-Kabelverbinder und 2x einen COB zu 5-Pin-Kabelverbinder. Der Lichtverbinder ermöglicht gekürzte Strips wiederzuverbinden und das nahtlos ohne sichtbare Unterbrechung des linearen Lichtbildes. Der COB zu COB Kabelverbinder ermöglicht das Verbinden von 2 COB Strips z.B. um eine Ecke. Der COB zu 5-Pin Kabelverbinder ist kompatibel zu allen MaxLED Komponenten wie z.B. Kabel, Verbinder, Steuerungen oder Sensoren.